曜日別特売
110601950 厚手吸着滑り止めシート 萩原 82742007

110601950 厚手吸着滑り止めシート 萩原 82742007
110601950 厚手吸着滑り止めシート 萩原 82742007
110601950 厚手吸着滑り止めシート 萩原 82742007
110601950 厚手吸着滑り止めシート 萩原 82742007
110601950 厚手吸着滑り止めシート 萩原 82742007
110601950 厚手吸着滑り止めシート 萩原 82742007
110601950 厚手吸着滑り止めシート 萩原 82742007
110601950 厚手吸着滑り止めシート 萩原 82742007
110601950 厚手吸着滑り止めシート 萩原 82742007
110601950 厚手吸着滑り止めシート 萩原 82742007

厚手吸着滑り止めシート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
トラスコ品番729-7453
内容量1枚注文コード82742007品番110601950
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カットもでき使い方がいろいろあります。

トラスコ品番
729-7453
材質
表面:PPフィルム・ポリウレタン吸着樹脂・ポリウレタンフィルム、中間層:ウレタンフォ-ム(厚み5mm)
短辺(mm)
600
長辺(mm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする