”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト
吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されており、耐久性にすぐれています。
均等に配置されたボンディングポイントが液体をすばやく吸収します。
工場におけるクリーンアップはこれ1つで対応できます。
細かい繊維構造で液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレーです。
ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
必要な量だけを使用することができます。
ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、残量もひと目でわかります。
- 用途
- 機械周辺に漏洩している油、液体の吸収に。
緊急時の漏洩対策に。
- トラスコ品番
- 326-8265
- 材質
- ポリプロピレン
- 厚さ(mm)
- 2
- 色
- グレー
- 短辺(mm)
- 380
- 長辺(mm)
- 510
- 縦(mm)
- 380
- 横(mm)
- 510
- 吸収量(L/枚)
- 0.658
- 内容量
- 1袋(10枚)
注意
※常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。※ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。
清掃用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82607546 ”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト - ピグ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82607546-260821-02.jpg)
![注文コード:82607546 ”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト - ピグ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82607546-260821-04.jpg)
![注文コード:82607546 ”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト - ピグ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82607546-260821-06.jpg)








![このコ想いのロングマット サンコー[日用品] このコ想いのロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00180070-260820-02.jpg)


