画像準備中

緩衝スプリングキャスターT-A ゴム車輪付固定ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード82743719 品番SAKB-150W
参考基準価格(税別)¥12,070 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

低速4km/h以下の仕様です。
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪は高弾性のWゴム車輪です。

用途
精密機器・部品の運搬
配膳台車など振動を軽減させたい台車に
車輪径(Φmm)150 最大許容荷重(N[kgf])150(1470) 取付座(mm)126×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)210-198 ストッパーあり 荷重(kg)(緩衝)20〜110 バネBK(ブラック)
注意
※標準以外のスプリングはオプションとしてご相談下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする