UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 8足保管 DXタイプ(木目調)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82743868 品番 D8-07
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。

ゼブラダーク 取手 材質ドア:ステンレス木目調シート施工 材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上 種別8足用 質量(kg)19.5 消費電力(W)50 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101 殺菌灯15W×2 蛍光灯照明用青色:15W×1 機能内部冷却ファン 付属品殺菌中表示プレート 用途スリッパ殺菌

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする