UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 10足保管 DXタイプ(カラードア)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82743913 品番F10-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥151,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。

ブルー 開き方観音開 材質ドア・本体:スチール メラミンホワイト焼付塗装 種別10足用 質量(kg)18.5 消費電力(W)50 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65 殺菌灯15W×2 蛍光灯照明用青色:15W×1 機能内部冷却ファン 付属品殺菌中表示プレート 用途スリッパ殺菌 アズワン品番64-1125-24

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする