東邦歯科産業
東邦歯科産業の 施設用家具・備品
東邦歯科産業の 殺菌シューズボックス
UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 16足保管 DXタイプ(カラードア)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82744017
品番
H16-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥191,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
色
イエロー
開き方
観音開
材質
ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)
ステンレスヘアーライン仕上
種別
16足用
質量(kg)
28
消費電力(W)
100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×36×101
殺菌灯
15W×4
蛍光灯
照明用青色:15W×2
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
用途
スリッパ殺菌
アズワン品番
64-1125-28
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000