UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 16足保管 DXタイプ(カラードア)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82744026 品番H16-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥191,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。

ピンク 開き方観音開 材質ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体)ステンレスヘアーライン仕上 種別16足用 質量(kg)28 消費電力(W)100 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101 殺菌灯15W×4 蛍光灯照明用青色:15W×2 機能内部冷却ファン 付属品殺菌中表示プレート 用途スリッパ殺菌 アズワン品番64-1125-29

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82744008
2024-12-20
用途:
患者様様スリッパ入れ
なかはら歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

組み立ても簡単で、しっかりした作りで清潔感も有り、手頃な金額で大変良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする