Panasonic(パナソニック)
LED一体型 ユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色・色温度
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
色温度(K)
2700
注文コード
82746539
品番
LGD1402LLE1【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,298
¥
5,298
バスケットに入れる
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
4.5
枠の色
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
色温度(K)
2700
光源色
電球色
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
配光:30度の傾斜天井に対応
構造
高気密SB形
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.8
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.1
明るさ
60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)
10
グリーン購入法
適合
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(lm)
400
埋込高(mm)
100
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
30
配光タイプ
拡散マイルドタイプ
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。