- 用途
- 物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 商品タイプ
- 有線
- インターフェース
- USB(COM、HID)
- 読取方式
- 【スキャナ部】エリアセンサ
- 対応コード
- 【二次元】QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 DataBar Composite(EAN.UCC Composite)【バーコード】EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、Standard 2of5(STF),CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)
- 電源
- 接続先より供給
- 質量(g)
- 約110
- 色
- ホワイト
- 分解能(mm)
- 1次元:0.125、2次元:0.167
- 耐衝撃性
- 2m/0.2m×100000回
- 幅(mm)
- 63
- 長さ(mm)
- 158
- 高さ(mm)
- 80
- ケーブル長(m)
- 2(ストレート)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り)
- タイプ
- LEDマーカタイプ
- 角度(°)
- (傾角・仰角)±50、(スキュー角)360
- 保証期間
- 5年
- 動作温湿度範囲
- -5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし)
- 防塵・防滴
- JP42
- 使用周囲照度(Lx)
- 0~10000(昼白色蛍光灯)
- コネクタ
- USBコネクタ(Aタイプ)