曜日別特売
ML1117【ワケあり】 ML非常用押釦スイッチ 明工社 82746785

ML非常用押釦スイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82746785
品番
ML1117【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)アウトレット
¥1,798¥1,498

いざ!という時そなえておきたい非常用スイッチ
特殊工事の必要がなく、通常のスイッチボックスに取り付けられます。
両切、または2回路用に使用できます。
点検などの場合に便利なリセットボタン方式を採用しています。
端子は絶縁カバー付、3M端子(巻き締め、圧着端子、差込接続可能)

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする