曜日別特売
0030 000.781【ワケあり】 epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ) 82746837

0030 000.781【ワケあり】 epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ) 82746837
0030 000.781【ワケあり】 epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ) 82746837

epTIPSスタンダード

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(100本×2袋)
分注範囲(μL)500~10000(全長243mm)
内容量1箱(100本×2袋)注文コード82746837品番0030 000.781【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。
包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。
10μLから10mLまで用意しています。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
アズワン品番
2-4876-10
材質(チップ)
PP(ポリプロピレン)
ライトブルー
分注範囲(μL)
500~10000(全長243mm)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PP(ポリプロピレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33402887
2025-05-21
用途: 調香
製造業

いつも使用しており、定期的に購入しています。
ケースなしでまとまった数が入っているのでお買得だと思います。

対象商品 : 33402957
2023-12-07
用途: 液体の調合
卸売・小売業

まだあまり使ってないのでよく分かりませんが、
しっかりしたいい商品だと思います。

対象商品 : 33402905
2021-10-20
用途: 実験時
製造業

バラ包装なので、割安感があり、コスパが良いかと思います。

対象商品 : 33402932
2016-09-29
用途: 分析備品

予備分として購入。いつも通り問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする