MAX(マックス)[事務用品・工具]
LP-70S用感熱紙ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(6巻)
幅(mm)
70
注文コード
82746968
品番
LP-S7070【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
幅(mm)
70
ピッチ(mm)
70
ラベル枚数(1巻当り)
560
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。