本体

ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82750756 品番JE-600C-SJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

Jackeryポータブル電源600Plus、定格出力800W、容量632Whだからたっぷり使える。
リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約4000回の充電サイクルを実現。
パススルー機能で充電しながら給電可能。約7.3Kgと軽量コンパクトなのでいざというときの持ち出しも簡単。

セット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm)300×219×197 質量(kg)約7.3 出力シガーソケット:1口 温度範囲(℃)-10〜45 最大出力(W)瞬間:1600 定格出力(W)800 コンセント仕様AC100W:2口(純正弦波) 50/60Hz 充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)632.3 入力ポートDC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口

商品説明動画

【Jackery】企業の事業継続計画(BCP)にポータブル電源を

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする