FJ-1.5T-BT 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ 82750817 FJ-1.5T-BT 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ 82750817 FJ-1.5T-BT 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ 82750817 FJ-1.5T-BT 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ 82750817 FJ-1.5T-BT 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ 82750817

外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82750817 品番 FJ-1.5T-BT
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能
手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。
計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き
表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能
計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き
遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き
パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き

付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース ひょう量(kg)1500 電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA) 表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm 最小表示(kg)0.5 最大風袋量(kg)1500 使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(外部表示器は非防水) 通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる) ひょう量単位kg/t/N
注意
※g表示はできません。
※本体にリチウムイオン電池を使用する場合は必ずFJ-BT専用を使用してください。市販のリチウムイオン電池は使用できません。
※乾電池は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする