※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●システム:エジェクタシステム●マニホールド用エジェクタ供給弁・破壊弁配線選択可能配線記号:L/L1/L2/L3/W/H●マニホールド用エジェク選択可能オプション記号:E/J/K/P(必須)/W●供給弁・破壊弁配線方法:個別配線
注文コード82750966
品番ZZK202A-AN2L-D-A
参考基準価格(税別)¥6,880
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合
IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上