※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZZK201A-A1F-L-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82751000 ZZK201A-A1F-L-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82751000

エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●システム:エジェクタシステム●マニホールド用エジェクタ供給弁・破壊弁配線選択可能配線記号:C/C1●マニホールド用エジェク選択可能オプション記号:E/J/K/L(必須)/W●供給弁・破壊弁配線方法:Dサブコネクタ 注文コード82751000 品番ZZK201A-A1F-L-A
参考基準価格(税別)¥14,630 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など1120種類から選べます 他の種類を見る

供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合
IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールド 仕様●システム:エジェクタシステム●マニホールド用エジェクタ供給弁・破壊弁配線選択可能配線記号:C/C1●マニホールド用エジェク選択可能オプション記号:E/J/K/L(必須)/W●供給弁・破壊弁配線方法:Dサブコネクタ オプションマニホールド個別SUP仕様 連数1連 排気方式複合排気 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート径Φ8(共通PV)
関連資料:カタログ(40.18MB) 取扱説明書:(5.51MB)
注意
※エジェクタシステムとの組合せ納入ご希望の場合は、別途ご連絡ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする