※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
電圧(V)50HZ/三相200
吸入吐出口径(mm)32
モーター出力(kW)0.2
注文コード82762463
品番TCP2-32LE0.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は電圧・吸入吐出口径・モーター出力など42種類から選べます
他の種類を見る
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。