※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82762506 品番 TCP2-50LE0.75-P
参考基準価格(税別)¥333,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。

吸入吐出口径(mm)50 モーター出力(kW)0.75 電圧(V)50HZ/三相200 全揚程(m)7.0/6.5/6.0 吸込全揚程(m)[20℃]32L、40L:-5、40M、40H、50L、50H:-7、65L以上:-6 吐出量(m3/min)0.15/0.20/0.25 設置場所屋内 用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。 付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個 質量(kg)56 種類うず巻ポンプ 極数4 形式全閉外扇屋外形 モーター汎用横形 取扱液工業用水、河川水・農業用水 液温範囲(℃)0〜40 構造(羽根車)オープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 ケーシングL 配管接続方式JIS10K薄型フランジ
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください、漏電感電火災などの原因になります。
※製作品の為、どのような理由がありましても返品はお受けできませんのでご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする