櫻川ポンプ製作所
U大水量型水中ポンプ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
出力・吐出量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
出力(kW)
22
吐出量(m
3
/min)
4/5
注文コード
82762630
品番
U-4308
参考基準価格(税別)
¥2,090,000
販売価格(税込)
¥1,867,800
販売価格(税別)
¥
1,698,000
バスケットに入れる
質量(kg)
440
出力(kW)
22
全揚程(m)
22/15
吐出量(m
3
/min)
4/5
異物通過径(mm)
18
電圧(V)
三相200/200-220
ケーブル長(m)
10
始動方式
直入
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません