櫻川ポンプ製作所
水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電圧・口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
単相200
口径(mm)
50
注文コード
82763059
品番
UEX-75
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
質量(kg)
16
出力(kW)
0.75
電圧(V)
単相200
ケーブル長(m)
5
全揚程(m)
10
始動方式
コンデンサ
吐出量(m
3
/min)
0.15
取扱液
雨水、湧水、土砂水
異物通過径(mm)
7
口径(mm)
50
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません