マキタ
マキタの 芝刈機
マキタの 電気式/充電式
230ミリ充電式芝刈機(本体のみ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82763398
品番
MLM230DZ
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)
230
刈込み高さ(mm)
約10〜55(8段階)
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
860〜1105×256×680〜920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時
質量(kg)
8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品
六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン
連続使用時間(分)
約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m
2
)
商品説明動画
参考になった