刈込み幅(mm)330
刈込み高さ(mm)約20〜75(8段階)
タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き
回転数(min-1[r.p.m])4300
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285〜1350×375×935〜975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時
質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品マルチングプラグ、メガネレンチ
連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)