マキタ
マキタの 芝刈機
マキタの 電気式/充電式
330ミリ充電式芝刈機(本体のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82763416
品番
MLM330DZ
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応
「コンパクト」な充電式芝刈機登場
使い勝手&取り回し性向上
ワンタッチ固定&解除
レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)
330
刈込み高さ(mm)
約20〜75(8段階)
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1285〜1350×375×935〜975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時
質量(kg)
11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品
マルチングプラグ、メガネレンチ
連続使用時間(分)
約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m
2
)
商品説明動画
参考になった