500ミリ充電式片刃ヘッジトリマ(バッテリー・充電器付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82763434 品番MUH010GRDX
参考基準価格(税別)¥101,400 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

圧倒的パワー×クラス最軽量

刃長(mm)500 刈込み幅(mm)450 最大切断径(Φmm)18 タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付き ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500 電源(V)直流36(4MAX40) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)965×270×135(バッテリー含む) 質量(kg)3.6(バッテリー含む) 付属品ブレードカバー、チップレシーバー 連続使用時間低速約4時間40分/中速約1時間45分/高速約1時間(1充電当たり/目安/BL4025使用時) 仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする