曜日別特売
MUH012GRDX 850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付) マキタ 82763477

MUH012GRDX 850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付) マキタ 82763477
MUH012GRDX 850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付) マキタ 82763477
MUH012GRDX 850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付) マキタ 82763477
MUH012GRDX 850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付) マキタ 82763477
MUH012GRDX 850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付) マキタ 82763477
MUH012GRDX 850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付) マキタ 82763477

850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード82763477品番MUH012GRDX
参考基準価格(税別)¥111,400販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

圧倒的パワー×クラス最軽量

刃長(mm)850刈込み幅(mm)850最大切断径(Φmm)18タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付きストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源(V)直流36(4MAX40)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1310×270×135(バッテリー含む)質量(kg)4.0(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約2時間50分/中速約1時間15分/高速約40分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする