850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82763486 品番MUH012GZ
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

圧倒的パワー×クラス最軽量

刃長(mm)850 刈込み幅(mm)850 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1310×270×135(バッテリー含む) 質量(kg)4.0(バッテリー含む) 付属品ブレードカバー、チップレシーバー 連続使用時間低速約2時間50分/中速約1時間15分/高速約40分(1充電当たり/目安/BL4025使用時) 仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする