曜日別特売
MUH407DZ 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 82763574

MUH407DZ 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 82763574
MUH407DZ 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 82763574
MUH407DZ 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 82763574
MUH407DZ 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 82763574
MUH407DZ 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 82763574
MUH407DZ 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 82763574

400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード82763574品番MUH407DZ
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ

刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 垣根清掃
株式会社 サン食品卸売・小売業

今回は本体だけの購入でいたが、手元に予備充電器が備えていたので事なき作業ができました。
刈り取りに関してもスムーズに作業ができますが、少し太い枝などが苦戦しました。一度に刈らず少しづつかる方がいいのかもしれません。
あと保護カバーがついていますが、左右取付可能なので場所によっては付け替えして作業してもいいと思います。

対象商品 : 82763574
2023-10-08
用途: 垣根の選定
サービス業

刃の長さが適当であり、重すぎない。従来からマキタの300ミリ14.4Vバリカンも使っており、どちらも満足している。18Vの製品が多くなってきたのでこの機会にこちらを購入した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする