充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82763635 品番MUR194DZ
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

だれでも手軽に快適草刈り

タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 刈込み方式金属製8枚刃 刈込み幅(mm)200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4 連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
隙間時間に草刈り
製造業

エンジン式のだと重いし燃料補充の手間もある。朝掃除の時間に少しずつ草刈りができるので使い勝手は良い。が、電気の草刈り機の刃はちびるのが早い。

1人が参考にしています
対象商品:
82763635
2024-11-02
用途:
草刈り使用
鈴木住宅 様

良いと思います。思ってたより電費が良く
静かでパワーがあります。
自己責任になりますが、チップソーに付け替えて使用してます。

対象商品:
82763635
2024-07-30
用途:
庭の草刈り
株式会社ネクスト・エス 様

以前コードタイプを使っていましたが、充電式にして、庭の隅々まで移動できて、作業時間が半分になり助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする