USBケーブル 4in1 ( タイプC + USB A - USB タイプC + microB ) PD 60W対応 スマートフォン タブレット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82764073 品番 MPA-AMBCC10BK
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

機器に合わせてコネクターを付け替えられる4in1 USBケーブルです。
データ転送や充電のために機器のコネクターに合わせて複数のケーブルを用意する煩わしさを解消できます。
スマートフォン、タブレット、及び他のUSB給電デバイスを充電/データ通信が可能です。

ケーブル長(m)1.0※コネクター含まず ブラック コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)、【2】USBType-C(TM)、【3】USB-A、【4】USB Micro-B 対応機種USB-A側:USB-A端子搭載のパソコン・AC充電器など・USB Micro-B側:USB Micro-B端子搭載のモバイルバッテリー・電子タバコなど・USB Type-C(TM)側:USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器・スマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】○(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)使用時のみ) 保証期間1年間 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)4 パッケージ袋、ステッカー
注意
※USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)使用時、USB Power Delivery(最大60W)に対応しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-28
用途:
車内充電用
株式会社エムズ・エステート 様 (不動産業)

以前にも購入させて頂きました。
購入前は、充電元がCタイプなので違うケーブルの2in1を購入使用していましたが、このタイプだと現在使用中のバッテリーやコンセント充電器にも使えて便利なことも有り、また購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする