ケーブル長(m)1.0※コネクター含まず
色ホワイト
コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)、【2】USBType-C(TM)、【3】USB-A、【4】USB Micro-B
対応機種USB-A側:USB-A端子搭載のパソコン・AC充電器など・USB Micro-B側:USB Micro-B端子搭載のモバイルバッテリー・電子タバコなど・USB Type-C(TM)側:USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器・スマートフォン・タブレットなど
対応【USB Power Delivery】○(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)使用時のみ)
保証期間1年間
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480※理論値
ケーブル太さ(mm)4
パッケージ袋、ステッカー