エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
エレコムの スマホ/タブレットスタンド
タブレット スタンド 据置 ドローイング 7段階角度調節可 iPad Surface Laptop MacBook 他
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82764177
品番
TB-DSDRAWLBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
7段階で角度調整が可能。ケースを装着したタブレットや、液晶ペンタブレット、ノートパソコンをしっかり置ける、ドローイングやタイピング操作に最適なスタンドです。
材質
ABS、シリコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約278×22×278(収納時)
質量(g)
約530
色
ブラック
対応機種
タブレット:9.7〜12.9インチ、 液晶ペンタブレット、ノートパソコン:〜13.3インチ(厚み約33mmまでの機器本体に対応)
耐荷重(kg)
約5
角度調節
○