エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
エレコムの スマホ/タブレットスタンド
タブレット スタンド 据置 ドローイング 7段階角度調節可 iPad Surface Laptop MacBook 他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82764186
品番
TB-DSDRAWLWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
7段階で角度調整が可能。ケースを装着したタブレットや、液晶ペンタブレット、ノートパソコンをしっかり置ける、ドローイングやタイピング操作に最適なスタンドです。
特性
角度調節
材質
ABS、シリコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約278×22×278(収納時)
質量(g)
約530
色
ホワイト
対応機種
タブレット:9.7〜12.9インチ、 液晶ペンタブレット、ノートパソコン:〜13.3インチ(厚み約33mmまでの機器本体に対応)
耐荷重(kg)
約5
角度調整範囲
○
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82764186
TB-DSDRAWLWH
82764177
TB-DSDRAWLBK
タブレット スタンド 据置 ドローイング 7段階角度調節可 iPad Surface Laptop MacBook 他
エレコム
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068