※実際のサイズは図面をご確認ください。
ジョー・プリンス竹下
ワッシャー入ゴム脚K型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
寸法(mm)
Φ18×11
注文コード
82764267
品番
PG-1 K-18
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
・鉄製のワッシャ入りです。
寸法(mm)
Φ18×11
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)+冷間圧延鋼板(SPCC)
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
仕上
黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・ご注文時は表記されている注文単位にご注意下さい。
※・複数ご注文の場合は、袋をまとめて出荷する場合があります。
※・K-3617、SK-2519 はドーム形状です。