ポーズー ペンポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプネコ 注文コード82764536 品番PZ2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

手足と背中が動かせるので、いろんなポーズがとれる!
骨格パーツが入っているので手・足・背中を自由に動かせます。
ペンが約15本入りますコスメや小物入れにも♪
ふわふわの毛並みで手触りも楽しめます。
付属のボールチェーンでカバンにつけられて、いつでも一緒♪

開閉ファスナー タイプネコ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×70×235 長さ(mm)約120(しっぽ) 質量(g)約165 開口部(mm)約170(ファスナー) 収納本数(本)約26(ペン)※収納目安本数は収納物の大きさ・形状によって異なります 耐荷重(g)約300(ボールチェーン) 適合年齢(歳)6以上 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする