ポーズー ペンポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82764563 品番 PZ2023
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

手足と背中が動かせるので、いろんなポーズがとれる!
骨格パーツが入っているので手・足・背中を自由に動かせます。
ペンが約15本入りますコスメや小物入れにも♪
ふわふわの毛並みで手触りも楽しめます。
付属のボールチェーンでカバンにつけられて、いつでも一緒♪

開閉ファスナー タイプパンダ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×70×235 長さ(mm)約20(しっぽ) 質量(g)約165 開口部(mm)約170(ファスナー) 収納本数(本)約26(ペン)※収納目安本数は収納物の大きさ・形状によって異なります 耐荷重(g)約300(ボールチェーン) 適合年齢(歳)6以上 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする