曜日別特売
PZ2024 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764579

 

PZ2024 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764579
PZ2024 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764579
PZ2024 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764579
PZ2024 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764579
PZ2024 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764579
PZ2024 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764579
PZ2024 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764579
PZ2024 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764579

ポーズー ペンポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
タイプレッサーパンダ
内容量1個注文コード82764579品番PZ2024
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

手足と背中が動かせるので、いろんなポーズがとれる!
骨格パーツが入っているので手・足・背中を自由に動かせます。
ペンが約15本入りますコスメや小物入れにも♪
ふわふわの毛並みで手触りも楽しめます。
付属のボールチェーンでカバンにつけられて、いつでも一緒♪

開閉ファスナータイプレッサーパンダ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×70×235長さ(mm)約130(しっぽ)質量(g)約165開口部(mm)約170(ファスナー)収納本数(本)約26(ペン)※収納目安本数は収納物の大きさ・形状によって異なります耐荷重(g)約300(ボールチェーン)適合年齢(歳)6以上繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする