ペンケース[2ウェイタイプ]

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82764737 品番 A7552-131
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

面ファスナーで留められた仕切りを動かすことで内部の仕切り方を2ウェイに。
小物スペースを大きくとれ、ペンと分けて収納できます。
仕切りを外せばスペースが広がり、横面に移動した仕切りに消しゴムなどが入ります。
20cm定規や鉛筆が入るファスナー付ポケット。

グリーンカモフラージュ 仕様鉛筆や20cm定規も入る外側ファスナー付きポケット 材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×45×75 収納量ペン約15本 開閉ダブルファスナー仕様 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ペンケース[2ウェイタイプ]
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
筆記用具+文具入れ
有限会社石井製本所 様 (製造業)

思ったより大きいです
でも小さいよりはいいか
筆記用具だけのつもりが、文房具一式入ってます
まあある意味便利かもしれません

対象商品:
76126486
2023-09-15
用途:
事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

中に仕切りが付いていて、消しゴムが取り出しやすい。長い定規も入るので使いやすくて買って良かった。

対象商品:
76126495
2016-08-01
用途:
ペンケース

予想より少し大きかったです。ペンケースにはもう一回り小さい方が使いやすいです。

対象商品:
76126486
2016-01-15
用途:
ペンケース

少し長めの定規も入って使用感上々です。ただ、中に入っている仕切りの移動が売りの様な説明書きは上手く調整できず納得できませんでした。

対象商品:
76126486
2016-04-19
用途:
筆記用具入れ

使い勝手はよさそうです。多くのものが入れられました。

対象商品:
76126495
2014-10-06
用途:
筆記用具入れ
柿本製作所 様

思ってたより大きくてカバンに入れて持ち歩くには邪魔なサイズです。
サイズをよく確認して購入ください。

対象商品:
76126486
2014-12-09
用途:
文具入れ
個人のお客様

作りがしっかりしていて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする