PG-1 K-45 ワッシャー入ゴム脚K型 ジョー・プリンス竹下 82764748

※実際のサイズは図面をご確認ください。

PG-1 K-45 ワッシャー入ゴム脚K型 ジョー・プリンス竹下 82764748
PG-1 K-45 ワッシャー入ゴム脚K型 ジョー・プリンス竹下 82764748

ワッシャー入ゴム脚K型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
Φ45×27
注文コード
82764748
品番
PG-1 K-45
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

・鉄製のワッシャ入りです。

寸法(mm)
Φ45×27
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)+冷間圧延鋼板(SPCC)
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
仕上
黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・ご注文時は表記されている注文単位にご注意下さい。
※・複数ご注文の場合は、袋をまとめて出荷する場合があります。
※・K-3617、SK-2519 はドーム形状です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする