リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
ペンケース[ブックタイプ]ダブル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
コーラル
注文コード
82764789
品番
A7555-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
見開き式なので、ペン・鉛筆・マーカー・文具小物などがスッキリ整理できる。
色
コーラル
材質
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×70×120
収納量
ペン約25本
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ペンケース[ブックタイプ]ダブル
参考になった