リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
ペンケース[ブックタイプ]ダブル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82764807
品番
A7555-124
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
見開き式なので、ペン・鉛筆・マーカー・文具小物などがスッキリ整理できる。
色
ジェットブラック
材質
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×70×120
収納量
ペン約25本
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ペンケース[ブックタイプ]ダブル
参考になった