ペンケース[ブックタイプ]トリプル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82764877 品番 A7556-108
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

見開き式なので、ペン・鉛筆・マーカー・文具小物などがスッキリ整理できる。

ブルー 材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×120 収納量ペン約40本 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ペンケース[ブックタイプ]トリプル
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82764895
2024-11-21
用途:
私物としてプライベートの室内用に
自動車・二輪車・自転車関連業

特に持ち出すような出掛ける用事もないものの、もしこれだけの文房具類や小さな刃物類も一緒にして持ち歩けるとしたら本当に便利で心強いはず。
中身を入れ替えてキャンプ用にカトラリーやら綿棒、裁縫キットまでも余裕かつ堅実にしっかりと仕分けして入れられるのもまた良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする