※共通

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03RA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82765017 品番390453
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。

種別大風量形PAPR/半面体 付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉 規格PL3 国家検定合格番号第TP12号 公称稼動時間(時間)約9 稼働時間(時間)約10〜18 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上 適合フィルターBRD-8U タイプ頭紐:タイプRA 用途ナノマテリアル取扱いに 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
注意
※公称稼働時間とは、国家検定規格の呼吸条件において、通常の室内で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※実勢稼働時間とは、実作業中の作業者の呼吸データを用いて、粉じん環境下で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※公称稼働時間と実勢稼働時間は、あくまでも目安となっております。使用状況によっては、短くなる場合もございますのでご了承ください。
※充電池L20ををご使用になる場合は、必ず専用の充電器L20用をお使いいただくようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする