電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711H-03

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82765184 品番390496
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体です。
目の保護も同時に出来る全面形となっております。
スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能です。

種別大風量形PAPR/全面体 付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型 規格PL3 国家検定合格番号第TP81号 公称稼動時間(時間)約6 稼働時間(時間)約6.5〜10 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上〈PL3〉 適合フィルターBRD-82 タイプ頭紐:ゴムハーネス H-Z型用 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 用途石綿除去、インジウム・ダイオキシン・PCF用に 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) グレー
注意
※公称稼働時間とは、国家検定規格の呼吸条件において、通常の室内で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※実勢稼働時間とは、実作業中の作業者の呼吸データを用いて、粉じん環境下で面体内圧が陽圧を維持できる時間のことです。
※公称稼働時間と実勢稼働時間は、あくまでも目安となっております。使用状況によっては、短くなる場合もございますのでご了承ください。
※充電池L20ををご使用になる場合は、必ず専用の充電器L20用をお使いいただくようお願いいたします。
※色はグレーになります。
※フィルターは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする