強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82765394 品番 3980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

多用途
柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1 基材不織布 粘着剤アクリル系感圧型粘着剤 特性強力接着・耐候性・耐熱性 主な用途多用途 用途様々な箇所への軽量物の取り付けに 使用可能温度範囲-30〜100℃
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする