曜日別特売
3978 超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 エーモン 82765428

3978 超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 エーモン 82765428
3978 超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 エーモン 82765428
3978 超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 エーモン 82765428

超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード82765428品番3978
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

車外用
振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール

用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けにテープ幅(mm)75テープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)2基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着剤特性耐候性主な用途車用幅(mm)75厚さ(mm)2使用可能温度範囲-30~200℃テープ長さ(mm)140
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする