三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
接続ねじ
G3/8
注文コード
82765464
品番
EBG0612
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・呼び・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製だから軽量・錆びません!!
パッキンNo.
6
寸法A(Φmm)
20.9
寸法B(Φmm)
27
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
29
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法D(Φmm)
22
色
ライトグレー
接続ねじ
G3/8
質量(g/個)
14
保護等級
IP67
適合ケーブル外径(Φmm)
3〜6
機能
耐油
規格
UL94V0
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ