アイコーエンジニアリング
クサビ型チャック
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量
5kN
注文コード
82765500
品番
MODEL-209
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥118,580
販売価格(税別)
¥
107,800
バスケットに入れる
引張力がかかると締め付け力が高まるクサビ型チャック。
取付作業に力がいらず、量産品検査に適しています。
容量
5kN
質量(g)
1800
刃のサイズ(mm)
32×30
取付部
M20×P1.5メネジ
開き幅(mm)
【刃】10
方式
クサビ型