アイコーエンジニアリング
クサビ型チャック
引張力がかかると締め付け力が高まるクサビ型チャック。
取付作業に力がいらず、量産品検査に適しています。
方式
クサビ型
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
質量(g)
刃のサイズ(mm)
取付部
開き幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82765500
MODEL-209
5kN
1800
32×30
M20×P1.5メネジ
【刃】10
¥
109,000
¥
107,800
¥
118,580
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82766751
MODEL-212
2kN
545
25×19
M10×P1.5メネジ
【刃】3.5
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください