曜日別特売

丸棒用チャック

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
この商品は容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量
10kN
注文コード
82765527
品番
TR-4
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

丸棒掴み用のスクロールチャック治具です。
丸棒チャック引張試験において優れた保持力を発揮します。

容量
10kN
質量(g)
500
取付部
1/2-20UNF深さ20
開き幅(mm)
【刃】Φ2~9
方式
スクロール式
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする