曜日別特売

丸棒用チャック

丸棒用チャック - アイコーエンジニアリング

丸棒掴み用のスクロールチャック治具です。
丸棒チャック引張試験において優れた保持力を発揮します。

方式
スクロール式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
質量(g)
取付部
開き幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765527TR-410kN5001/2-20UNF深さ20【刃】Φ2~9
¥93,000
¥92,980
¥102,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
82766069TR-13kN70M6×1深さ12【刃】Φ0.5~3
¥70,000
¥69,980
¥76,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
82766638TR-5A50kN25001-12UNF深さ40【刃】Φ3~13
¥162,000
¥159,800
¥175,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
82767015TR-550kN25001-12UNF深さ40【刃】Φ10~20
¥162,000
¥159,800
¥175,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする